すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BH-25B

品名 : 100mm/ 760W ディスクグラインダー(集塵アダプター付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番PDA-100J(E)※ESCOオリジナルセット品
セット内容・ディスクグラインダー(EA809BH-1)
・集塵アダプター(EA507DB)
・工具箱
<ディスクグラインダー仕様>
・電源:単相交流50/60Hz
・電圧電流:100/8.0(V/A) 200/4.0(V/A)
・消費電力:760W
・砥石サイズ:φ100X穴径15mm
・厚さ:3/5(レジノイドフレキシブル)、
4/6(レジノイド)
・最高使用周速度:72(m/s) 4,300(m/min)
・回転数:12,000rpm
・モーター:単相直巻整流子モーター
・本体サイズ:295mmX64ΦX60mm(H)
・質量:1.9kg
・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付)
・替カーボンブラシ:標準:EA813HH-4
・ストップカーボン:EA813HH-14
・特長:最大出力1,160W
(電気用品安全法新基準対応)
・スピンドル径:M10X1.5
・アルミダイキャストボディ採用
<集塵アダプター仕様>
・材質:スチールホース、塩ビ
・本体サイズ:約125×138×55(H)mm
・ホースサイズ:約φ35×1m
・集塵機固定用ねじサイズ:M5ボルト
・重量:約673g
・付属品:座金(厚さ0.5mm、1.0mm、1.5mm)
各1枚
・用途:日立用100mmディスクグラインダー
集塵カバー
・刃先の出具合を調整できる座金付、
研削深さ調整が可能
・特殊形状で入隅の研削に最適
・微細な粉塵をキャッチし逃がさない集塵ブラシ付
・集塵ホースの先端がテーパー形状
(26mm・31mm・34mm目盛付)になっているのでほとんどの集塵機に対応可能
<工具箱仕様>
・材質:耐衝撃性コポリマー
・サイズ:450×270×230(H)mm
・重量:1.3kg
付属品集塵カバー、#36レジノイド砥石×1枚、工具箱
販売価格

29,500(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA809BH-1 : 100mm/ 760W 電気ディスクグラインダー
オプションEA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個)
オプションEA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top