すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BV-20A

品名 : 100mm/ 720W ディスクグラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ディスクグラインダー本体にオフセット砥石(5枚)・フラップディスク(4枚)をセットしたESCOオリジナルセット!

仕様

メーカーボッシュ型番GWS7-100※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・ディスクグラインダー本体×1(EA809BV-2)
・オフセット砥石×5枚(#24)(EA809YE-124)
・#40ジルコフラップディスク×2枚(EA809AA-103A)
・#60ジルコフラップディスク×2枚(EA809AA-105A)
・ケース×1
〈ディスクグラインダー本体仕様〉・モーター:100V・720W・7.3A
・砥石サイズ:φ100×穴径15mm
・スピンドル径:M10×1.5 
・回転数:11000rpm
・コード長:2.5m
・サイズ:103×280×110mm 
・重量:1.5kg
・付属品:サイドハンドル、保護カバー、ピンスパナ
・替カーボンブラシ:EA813BZ-27
・二重絶縁
〈オフセット砥石仕様〉・外径:100mm
・穴径:15mm
・厚み:4mm
・粒度:#24
・砥粒:A/WA
・硬度:P
・最大回転数:13690rpm
・最大使用周速度:4,300m/min
・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。
〈#40ジルコフラップディスク仕様〉・外径:100mm
・穴径:15(16)
・粒度:#40
・最大回転数:15300rpm
・ベース材質:ファイバーグラス
・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド
・用途:一般鋼用
・アングルタイプ
〈#60ジルコフラップディスク仕様〉・外径:100mm
・穴径:15(16)
・粒度:#60
・最大回転数:15300rpm
・ベース材質:ファイバーグラス
・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド
・用途:一般鋼用
・アングルタイプ
〈ケース仕様〉・サイズ:415×160×105mm
・材質:スチール
・砥石用仕切板付
電源AC100V・720W・7.3A
ディスクグラインダー本体にオフセット砥石(5枚)・フラップディスク(4枚)をセットしたESCOオリジナルセット!
持ち運びや保管に便利なスチールケース付き
販売価格

17,600(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/18 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ

代替品

EA809BV-10B
  • 品番

    EA809BV-10B

  • コメント

    変更点:セット内容(入数)

その他関連
セット商品EA809AA-103A : # 40/100mm ジルコフラップディスク
セット商品EA809AA-105A : # 60/100mm ジルコフラップディスク
セット商品EA809BV-2A : 100mm/ 720W ディスクグラインダー
セット商品EA809YE-124 : 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
部品EA813BZ-27 : カットオフカーボンブラシ (1619P02892/ボッシュ/ 2個)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top