すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BV-2A

品名 : 100mm/ 720W ディスクグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番GWS7-100N
モーター100V・720W・7.3A砥石サイズφ100×穴径15mm
スピンドル径M10×1.5回転数11000rpm
コード長2.5mサイズ103(W)×280(D)×110(H)mm
重量1.5Kg付属品サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ&固定ナット
替カーボンブラシEA813BZ-27
二重絶縁構造
砥石別売
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA809BV
  • 品番

    EA809BV

  • コメント

    仕様ご確認ください。

その他関連
本体EA809DZ-1 : 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top