すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BX-7SB

品名 : 100mm/18V ディスクグラインダー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番G18DBBVL(NN)(L)※ESCOオリジナルセット品
セット内容・グラインダー本体
・バッテリー
・充電器
・オフセット型砥石5枚
・両開工具箱
本体仕様・バッテリー:18V
(リチウムイオン5.0Ah)
・充電時間:約25分
・砥石サイズ:φ100×穴径15mm
・変速モード回転数:4,700~9,000rpm
・オートモード回転数:5,500rpm
・サイズ:326×60(H)mm
・重量:2.3kg
・スピンドルロック、無段変速、ブレーキ付
・ブラシレスモーター
・付属品:#36レジノイド砥石×1
サイドハンドル×1、専用スパナ
バッテリー仕様・電圧:18V
・種類:リチウムイオン電池
・容量:5.0Ah
・充電時間:約25分
・特長:冷却対応
充電器仕様・充電時間:約25分(5.0Ah)
・USB端子付(5V、2A)
・低温充電対応(-10℃まで)
・AC電源または蓄電池からUSB機器の充電が可能。(※別途、市販品USB端子接続用充電ケーブルが必要です。但し機器の種類によっては、充電できない場合があります。)
オフセット型砥石仕様・外径:100mm
・穴径:15mm
・厚み:4mm
・粒度:#36
・砥粒:A/WA
・硬度:P
・最大回転数:13,690rpm
・最大使用周速度:4,300m/min
・入数:5枚
・用途:一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに
・特長:幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。
両開工具箱仕様・材質:耐衝撃性コポリマー
・サイズ:450×270×230(H)mm
・重量:1.3kg
スピンドル径M10×1.5
販売価格

69,300(税抜)/ 76,230円(税込)

カタログ価格

69,300円(税抜)/76,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 01:04現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA809BX-102B
  • 品番

    EA809BX-102B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
セット商品EA809BX-107A : 100mm/18V ディスクグラインダー本体(充電式)
セット商品EA809YE-136 : 100x4mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
セット商品EA813H-10B : 14.4-18V 充電器
セット商品EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top