メーカー | HiKOKI | 型番 | G13YE2 |
---|
電源 | 100V(50/60Hz) | 電流 | 12.0A |
---|
消費電力 | 1,050W | 砥石サイズ(外径×穴径) | 125×22mm |
---|
モーター | ブラシレスモーター | 回転数 | 10,000min-1 |
---|
コード長 | 2心・2.5m | サイズ | 305×69(H)mm |
---|
重量 | 1.8kg(砥石は含まず) | 付属品 | 125mmレジノイドフレキシブルトイシ #36、スパナ、サイドハンドル |
---|
細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。 |
高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。 カーボンブラシの交換も不要です。 |
電動工具本体に「日立独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。 |
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。 |
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 |