すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810J-6

品名 : DC40.0V/28mm ハンマードリル(充電式・集じん/青)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番HR001GRDXV
仕様樹脂ケースセット穴あけ能力コンクリート:28mm
鉄工:13mm
木工:32mm
コアビット:54mm
ダイヤモンドコアビット:65mm
バッテリー40Vmax(リチウムイオン2.5Ah)充電器AC100V
充電時間約19分(実用充電)
約28分(フル充電)
回転数0~980rpm
打撃数0~5,000rpmサイズ358×102×232(H)mm
重量3.7kgダストケース容量400ml
付属品バッテリー×2、充電器、ケース、バッテリーカバー×2、サイドグリップ、ストッパポール、集じんシステム、シーリングキャップ
ビット別売り
SDSプラスシャンク
AC機を超える穴あけスピード
BLモータのパワーを最大限に発揮
LEDライト付
圧倒的な低振動
振り回され低減
軽量で操作性に優れスムーズな取り回し
防じん・防水保護等級「IP56」
無線連動集じん可能(ワイヤレスユニット別売)
ハツリ可能3モード
フック付
トリガ無段変速+ダイヤル変速
HEPAフィルタ
集じんモータ内蔵
フィルタクリーニング
販売価格

110,000(税抜)/ 121,000円(税込)

カタログ価格

110,000円(税抜)/121,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top