すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810JA-111

品名 : DC18.0V/17mm ハンマードリル本体(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番HR171DZK
仕様本体のみ穴あけ能力コンクリート:φ17mm
鉄工:φ10mm
木工:φ13mm
バッテリー18V(リチウムイオン6.0Ah)充電器AC100V・330W
充電時間約27分(実用充電)
約40分(フル充電)
回転数0~680rpm
打撃数0~4,800回/分サイズ273×86×211(H)mm(バッテリー含む)
重量2.1kg(バッテリー含む)付属品ケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ
※注意※バッテリー、充電器は別売りです。
ビット別売
SDSプラスシャンク
ワンハンドハンマドリル
コンクリート用ビスやプラグの施工に
究極の使いやすさ追及。小型・軽量
パワフル、高耐久ブラシレスモータ
ボディサイズから想像できない高出力と高耐久を両立。
振動を低減
防振ハウジングが手元に伝わる振動を低減。
手元に近い重心、最適バランス
小型D型ハンドルで重心が手元に近くなり、腕への負担を軽減。
クリーンに作業 集じんカップ付。集じん機接続可能
サイドグリップ付
LEDライト付
無段変速
正逆転両用
販売価格

29,500(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top