すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-13

品名 : アングルヘッド(電動ドライバー用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電気ドリル、インパクトドライバー用
材質鉄鋳物六角シャンク1/4”(6.35mm)
全長169mm重量400g
φ21mmまで可能
使用回転数2500回転/分以下
販売価格

7,200(税抜)/ 7,920円(税込)

カタログ価格

7,200円(税抜)/7,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813A-19
  • 品番

    EA813A-19

  • コメント

    変更点:全長、ハンドル付等

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top