すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813B-3.6

品名 : DC 3.6V/1.3Ah リチウムイオンバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番2607336242
電圧3.6V種類リチウムイオン1.3Ah
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。
必ず、本体の適合バッテリ品番をご確認ください。
販売価格

2,880(税抜)/ 3,168円(税込)

カタログ価格

2,880円(税抜)/3,168円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 13:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813B-3.6A
  • 品番

    EA813B-3.6A

  • コメント

    変更点:1.3Ah→2.0Ah変更です。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
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
最近見た商品

page top