すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813BB-11

品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
1.0kgの超軽量コンパクトボディ

仕様

メーカーボッシュ型番PSR1080LI-2
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間約90分
回転数低速:0~450rpm、
高速:0~1,650rpm
能力鉄工:φ6mm、
木工:φ20mm、
ねじ締:φ6mm
特徴電子無段変速、
ギア式二段変速、
正逆転、キーレスチャック、
LEDライト付
サイズ186×196mm
重量1.0kg付属品樹脂ケース、
バッテリー×1個、充電器
ビット別売
樹脂ケースセット
チャック能力0.8~10mm最大トルク剛性体締付:20N・m、
弾性体締付:11N・m
バッテリーを守るECP機能搭載
軽量でコンパクトなデザインは女性の方にも使いやすく、その取り回しのよさでねじ締め、穴あけ作業が思い通りにできます。
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813BB-2A
  • 品番

    EA813BB-2A

  • コメント

    仕様をご確認ください

その他関連
部品EA813B-10D : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
オプションEA813B-0A : DC10.8V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top