すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813BC-2B

品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
瞬時に止まる高制御クラッチで効率アップ

仕様

メーカーボッシュ型番GSR18V-60C
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)充電時間約23分(空~75%ターボ充電)
約45分(空~フル充電)
チャック能力φ1.5~13㎜最大トルク剛性体締付トルク:60N・m(ドリルポジション)
弾性体締付トルク:31N・m(ドリルポジション)
回転数低速:0~600rpm
高速:0~1900rpm
振動3軸合成値回転時<2.5m/S2
(EN60745-2準拠)
能力鉄工:φ13㎜
木工:φ38㎜
ネジ締め:φ10㎜
鉄工ホールソー:φ53㎜
サイズ173(W)×248(D)㎜
重量1.7kg(バッテリー装着時)付属品・バッテリー×2
・充電器
・ベルトフック
・カラークリップ
・ビットホルダー
・樹脂ケース
・インレイ
ビット別売
電子無段変速、ギア式2段変速、正転・逆転機構
コネクト機能対応
大容量5.0Ahバッテリー
高効率のECモーター(ブラシレスモーター)
EMP機能:過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります
フレキシブルバッテリーパックシステム:同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
耐久性抜群のフルメタルチャックを採用
緩み止め、締め過ぎ防止機構内臓
キックバック防止機構によってユーザー保護効果と安全性が向上し、完璧な工具制御が可能に。精密クラッチによって抜群の使いやすさを実現
販売価格

65,300(税抜)/ 71,830円(税込)

カタログ価格

65,300円(税抜)/71,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813BC-2C
  • 品番

    EA813BC-2C

  • コメント

    変更点:本体寸法短縮

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top