すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813BN-1

品名 : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性抜群なブラシレスモーター搭載

仕様

メーカーボッシュ型番GDS18V-200C4
仕様樹脂ケースセット最大トルク200N・m
締付能力普通ボルト:M6~M16
高力ボルト:M6~M12
バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)
充電器AC100V充電時間約25分(空→80%ターボ充電)
約35分(空→フル充電)
回転数強:0~3400rpm
中:0~2300rpm
弱:0~1100rpm
打撃数強:0~4200回/分
中:0~3400回/分
弱:0~2300回/分
サイズ77.2×134×208(H)mm重量1.6kg(バッテリー含む)
付属品バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース
コンパクトヘッド134mmで200N・mのハイパワー
EC(ブラシレス)モータ
高効率・長時間の使用でもメンテナンスフリーです。
3段階パワーコントロール
モーターを守るEMP(Electronic Motor Protection)
過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)
防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
12.7角ソケット対応
電子無段変速、正逆転、LEDライト付
耐久性抜群なブラシレスモーター搭載。
ソケット別売
販売価格

60,000(税抜)/ 66,000円(税込)

カタログ価格

60,000円(税抜)/66,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813BN-20A
その他関連
部品EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
部品EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top