メーカー | HiKOKI | 型番 | KC10DHL |
---|
〈セット内容〉 | 充電式ドライバードリルと充電式ラジオと充電式ライトの3点セット品
(1)充電式ドライバードリル | バッテリー | 10.8Vリチウムイオン電池1.5Ah |
---|
チャック能力 | 0.8~10mm | 最大トルク | 22Nm |
---|
回転数 | 低:0~300rpm、高:0~1,300rp | 能力 | (ねじ締付け)木ねじ:φ5.8×45㎜、穴あけ機械ねじ:M6 (穴あけ)鉄工:φ10mm(板厚:1.6mm) 木工:φ21mm(板厚:18mm) |
---|
トルク調整が可能な21段クラッチ |
10mmキーレスチャック採用 |
充電時間 | 30分 | | |
---|
無段変速、正逆転、LEDライト付 |
サイズ | 188×210mm | 重量 | 1kg
(2)充電式ラジオ |
---|
FM、AM対応 |
サイズ | 95×49×147mm | 重量 | 200g |
---|
LEDライト付 |
連続使用時間 | ラジオ:約20時間(音量最大時) LEDライトのみ使用時:約50時間
(3)充電式ライト | | |
---|
バッテリー 10.8Vリチウムイオン電池1.5Ah |
照度 | 1000lx | 電球 | 12.5V 0.25A |
---|
サイズ | φ58×182mm(蓄電池除く) | 重量 | 170g(蓄電池除く) |
---|
ヘッド部8段階角度切替可能(0~180°) |
充電お知らせランプ付 |
付属品 | (1)~(3)互換性のある電池パック付(2個)、急速充電器、収納バッグ | 替バッテリー | EA813HC-5 |
---|