すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814DL-46

品名 : AC100V/ 100W 作業灯/LED(コード5.0m)

仕様

メーカー日動工業型番ATL-E10005PN-S-50K
電源AC100V電球LED球
電線仕様2PNCT0.75m㎡×3心
屋外型
ポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)付
電球100Wコード長5m
ビーム角:100度
明るさ13,000lmクランプ範囲70mm
サイズ249×467×448(H)mm重量4.5kg
グリーン購入適合商品
販売価格

64,600(税抜)/ 71,060円(税込)

カタログ価格

64,600円(税抜)/71,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/18 12:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ

代替品

EA814DL-41A
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top