すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814EL-12

品名 : AC100V/150W/ 5m 作業灯/LED(スタンド/ケース付)

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LLAX-15KS
電源100V(50/60Hz兼用)電球LED球150W×1灯
消費電力150W明るさ17500ルーメン
サイズ1230(W)×1900~2650(H)mm本体サイズφ500×722(H)mm
コード長5m電線仕様VCT1.25m㎡×3心
重量14.5㎏(灯体+三脚)ケースサイズ灯体用ケース:520(W)×505(D)×670(H)mm、三脚用ケース:220(W)×1425(D)×185(H)mm
一般社団法人防災安全協会において災害時における必要性、安全性、機能性・利便性を評価基準として、災害時に有効に活用でき安全と認められる「防災製品等推奨品」に認定されました。
屋外防雨型
ファンレス構造で軽量・静音仕様です。
10mVCT延長コード付
フキュートビプラグ(2心3心兼用プラグ)付
災害等の非常時に取り出しやすいプラ段収納ケース付
ムラのない光で360度を照らします。
販売価格

195,000(税抜)/ 214,500円(税込)

カタログ価格

195,000円(税抜)/214,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2136ページ
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. IMG
図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2136ページ
  • エスコ便利カタログ2137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top