すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GM-38A

品名 : AC125V/15Ax2.0m 中間スィッチ(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番Y02SJ112WH
定格15A・125V(1,500W)コンセント1口
中間スイッチ1個コード長2m
プラグ2P(スイング式・絶縁カバー付)サイズ40(W)×25(D)×85(H)mm
重量217g(コード含む)
コードを抜かずに電源をON/OFFでき、節電に便利です。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能
スチール机等2方向に固定出来るマグネット付きで、
配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 12:15現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top