すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GV-46

品名 : AC125V/15A/10m コードリール(アース・電流コントロール付

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日動工業型番HRC-E102
コンセント接地2P・15A×2個許容電流全巻時:8A
全延時:15A
電線仕様SVCT2.0m㎡×3心全長350mm
電流コントロール機能付で使用電流の上限を設定でき、ブレーカーを落とさず作業が可能です。
ポッキンプラグ付
コード長10m重量2.5kg
販売価格

18,500(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA815GV-41 AC125V/15A/ 3m コードリール(電流コントロール付
EA815GV-46 AC125V/15A/10m コードリール(アース・電流コントロール付
ウェブカタログ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top