すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815HZ-74

品名 : 400x150x345mm ケーブル用ボックス(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー山崎実業型番5404
シリーズtower(タワー)サイズ(W×D×H)mm400×150×345
重量(g)4500材質本体・蓋:スチール(粉体塗装)
キャスター:スチール・ナイロン樹脂
耐荷重中段棚:約2kg
本体底面:約5kg
カラーブラック
キャスター固定×4個
蓋があるから埃やゴミが入りにくい。
キャスター付きの大型ケーブル収納。
自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。
シンプルでスタイリッシュなデザイン。
スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。
本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。
キャスターでラクラク移動。
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 06:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815HZ-73
バリエーション一覧
EA815HZ-73 400x150x345mm ケーブル用ボックス(ホワイト)
EA815HZ-74 400x150x345mm ケーブル用ボックス(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA815HZ-73です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top