すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LB-2B

品名 : AC100V/ 18W 作業灯(防雨型・電球型蛍光灯)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番CWF-10D
電源AC100V・18W
(50/60Hz兼用)
明るさ660ルーメン
サイズ(W×D×H)mmφ130×349×155重量1.8kg
電線仕様2PNCT0.75m㎡×2心材質フック:樹脂製
耐油、耐侯、耐熱に優れた2PNCT電線仕様
電球18W電球形蛍光ランプ全長349mm
コード長10m口金サイズE26
吊り下げフック付
立てて置くこともできる、丈夫な鋼製ガード
雨水、粉じんなどから電球を守るガラスグローブ
アース不要の二重絶縁構造
雨中でも安心の屋外用防雨型
販売価格

9,560(税抜)/ 10,516円(税込)

カタログ価格

9,560円(税抜)/10,516円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 00:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LF-6A
  • 品番

    EA815LF-6A

  • コメント

    変更点:明るさ、コード長

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top