メーカー | 日機 | 型番 | NLL3-36CG-AC |
---|
光源 | 昼光色LED | 消費電力 | 18W |
---|
電源 | AC100~240V(50/60Hz) | 明るさ(lm) | 2000 |
---|
照度(1m) | 610lx | 環境温度 | -10℃~40℃ (但し、凍結しないこと) |
---|
電線仕様 | VCTF0.75m㎡×2心×3m | 外管材質 | ガラス管 |
---|
保護等級 | IP67 | サイズ(mm) | φ58×730 |
---|
重量 | 約2kg | | |
---|
IP67規格で防水、防塵です。 |
ハイパワーLEDを使用した省エネ設計です。 (寿命:40,000時間以上) |
コード付属(3m) |
クーラント液、切粉などの飛び交う環境でも十分に耐えうる仕様です。 |
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 |
RoHS、REACH規制に対応した環境に優しい照明機器です。 |
取付ブラケット付(一体型) |