すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815SS-7A

品名 : AC125V/ 6Ax 15m コードリール(自動巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三協リール(TRIENS)型番SLR-15B
コンセント数3個(内2個接地付コンセント)コンセント定格2次側(出力側):2P・6A・125V接地付
1次側(入力側):3P・6A・125V
電線仕様VCT1.25m㎡×3心1次測コード長0.8m
サイズ408×384×183mmコード長15m
重量7.7kgコードカラーブラック
ステンレスプロテクター
サーモスタッド付
ラチェット式
長尺リールをお探しの方におすすめです。
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール
開口部にステンレスプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
アイコン
販売価格

56,500(税抜)/ 62,150円(税込)

カタログ価格

56,500円(税抜)/62,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/16 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815SS-7C
  • 品番

    EA815SS-7C

  • コメント

    変更点:リールカバー