すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815ZY-12

品名 : 0.5 A/12V・24V ダウントランス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー相原電機型番FR-640
一次電圧100V
単相複巻
二次電圧12V、24V二次電流0.5A
販売価格

3,290(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
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
最近見た商品

page top