すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818AH

品名 : AC100V/170W/150mm ベンチグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番NTG-150
電源AC100V・170W回転数50Hz:3000rpm、60Hz:3600rpm
砥石サイズ150×16(厚さ)×12.7(穴径)mmコード長2m
本体サイズ290(W)×187(D)×202(H)mm重量7.7kg
付属品#36、#60レジノイド砥石×各1枚
EA818-210、213は厚み20mmの為使用不可
販売価格

36,700(税抜)/ 40,370円(税込)

カタログ価格

36,700円(税抜)/40,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA818AL-1A
  • 品番

    EA818AL-1A

  • コメント

    AC100V/270W/平砥石φ150mm

その他関連
オプションEA818AH-101 : 150x16mm/# 36 砥石(ベンチグラインダー用)
オプションEA818AH-102 : 150x16mm/# 60 砥石(ベンチグラインダー用)
オプションEA818AH-103 : 150x16mm/#100 砥石(ベンチグラインダー用)
セット商品EA818AH-104 : 150x16mm/#120 砥石(ベンチグラインダー用)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top