すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819EB-12

品名 : 22x5.0mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカニシ型番53358
用途研磨仕上げ用軸径3.0mm
直径22mm高さ5mm
材質フェルト最大回転数25000rpm
重量5g
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/20 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA819EB-9 21x 12mm 軸付綿バフ(3mm軸)
EA819EB-10 23x 10mm 軸付布バフ(3mm軸) 
EA819EB-11 13x8.0mm 軸付革バフ(3mm軸)
EA819EB-12 22x5.0mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
EA819EB-13 17x5.0mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top