すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819XV-6

品名 : 5本組 [TiAlNコート]超硬バー(3mm軸)

切削性が高く、耐熱性にも優れています。

仕様

<セット内容>5本組みサイズ(刃径×刃長×全長):
3×13×45mm(5種類)\
軸径3.0mm軸材質タングステンカーバイド
ケースサイズ69×33×75(H)mm適合材質一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
刃形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)
dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。
アイコン
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/29 19:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0918ページ
ウェブカタログ画像
  • dカット(ダブル/ダイヤモンド)
  • エスコ便利カタログ918ページ
  • エスコ便利カタログ919ページ