すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA823LX-260

品名 : [電気工事用] 6.35mm軸ホールソーセット

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LX90026
〈セット内容〉インパクト軸付バイメタルホールソー
21mm×2個(EA823LX-221)
27mm×2個(EA823LX-227)
33mm×1個(EA823LX-233)
六角レンチ×1
有効長44mm
六角シャンク6.35mm(1/4”)材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)
胴部:ハイスプリング鋼
用途ステンレス:~2mm
鉄:~5mm
木材、塩ビ、非鉄金属、軽天等
T3テクノロジー刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!
スピードススロット切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!
電気工事用セット
インパクトドライバーで使用できます。
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/04/29 11:45現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0997ページ
その他関連
セット商品EA823LX-221 : 21mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LX-227 : 27mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
セット商品EA823LX-233 : 33mm 六角軸付ホールソー[LENOX]
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top