すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840DK-38A

品名 : DC12V/6124kg 電動ウィンチ(直流)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

23/12/14 カタログ画像間違い オレンジ色のリモコンは付属しません。/誤植 ハイドリモコン⇒ハンドリモコン(NO.55 1012)

能力6000kg以上の超強力型のウインチです

仕様

水平牽引能力6124kg巻取速度6.7m/分
使用ワイヤーφ9.5mm×28m電源DC12V
サイズ535×114×255(H)mm電源コード長出力側:1.8m
コントロール側:4.5m
重量48kg付属品ハンドリモコン(LED点灯機能付)
ローラーフェアリード、フック付
自動ブレーキ付
水平牽引専用です。(垂直牽引機能無し)
販売価格

195,000(税抜)/ 214,500円(税込)

カタログ価格

195,000円(税抜)/214,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1780ページ
ウェブカタログ画像
  • ストラップの色はオレンジ色です。
  • ストラップの色はオレンジ色です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1780ページ
  • エスコ便利カタログ1781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top