すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA843XH-54

品名 : 125x1.0mm 超薄型切断砥石(1枚/X-LOCK用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番2608619264
粒度#60外径(mm)125
厚み(mm)1入数1枚
最大回転数12,250rpm取付穴径22.23mm
最高使用周速度80m/s用途鉄、ステンレスの切断作業
X-LOCK切断砥石
バリや焼けの無い、クリーンな切断
販売価格

465(税抜)/ 512円(税込)

カタログ価格

465円(税抜)/512円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 13:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA843XL-51
  • 品番

    EA843XL-51

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
本体EA809BX-22 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)
本体EA809BX-24 : 125mm/18.0V ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)