すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EY-12B

品名 : 165mm [充電式]丸鋸

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番C3606DA(SK)(2XPS)
刃径165mm穴径20mm
切込深さ
(切断角度:深さ)
90°:66mm
45°:46mm
逆5°:57mm
バッテリー36V(2.5Ahリチウムイオン)
充電器AC100V充電時間25分
回転数無負荷時
パワ-モード:4,300rpm
サイレントモード:2,000rpm
サイズ292×188×262(H)mm
重量3.2kg(電池含む)付属品バッテリー、急速充電器(冷却機能付)、チップソー、六角棒スパナ(5mm)、樹脂ケース、電池カバー
一充電当たりの作業量米松 厚さ50×幅300mm(パワーモード時):約190本
垂木(杉)角材45mm(サイレントモード時):約720本
切込み深さ調整機構
高精度切断を可能にする平行度微調整機構
墨線が見やすい高輝度LEDツインライト
墨線を見やすくするブロワ機構
合わせ作業に便利な逆5°傾斜機能
切粉後方排出(集じん機と接続可能)
ソフトスタート
フッ素プレート取付可能(別売部品)
フック装着可能(別売部品)
取り回しやすい軽量コンパクトボディ
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。
逆5°傾斜機構
販売価格

89,500(税抜)/ 98,450円(税込)

カタログ価格

89,500円(税抜)/98,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 11:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA851EY-12C
  • 品番

    EA851EY-12C

  • コメント

    変更点:チップソー

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-21 : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA897EC-106 : 250mm 丸鋸用ロングガイド
オプションEA897EC-109 : 650mm 丸鋸用ロングガイド
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top