メーカー | 京セラ | 型番 | ANW422ED |
---|
刃径 | 100~125mm | 穴径 | 20mm |
---|
重量 | 2.6kg | 電源 | AC100V |
---|
定格電流 | 10.5A | 消費電力 | 1010W |
---|
最大切込深さ | (90°) 42mm (45°) 27mm | 回転数 | 8,700min-1 |
---|
サイズ | 213×243×217(H)mm | コード長 | 0.5m |
---|
付属品 | ・ボックススパナ ・ソーガイドフェンス ・アダプタM2(集じん機接続用) ・延長コード5m ・ホースバンド | | |
---|
深さメモリー機能付(125mm以外の鋸刃では仕様できません) |
左傾斜5° |
★付属の集じんアダプタを使えば、集じん機のホースと接続可能です。 |
チップソー別売 |