すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851ZD-101

品名 : [EA851ZD-1用] 替刃(2枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番0095-8728
刃幅(mm)82ボルトピッチ26mm
入数2枚材質
EA851ZD-1用替刃
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 22:11現在)

更新
商品入数2販売単位PK
ウェブカタログ画像
2枚入り
  • 2枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top