すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA852A-3

品名 : φ105mm コンクリートカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CM4YA
電源AC100V・720W回転数9000rpm
適合カッター外径105mm最大切断深さ22.5mm
穴径20mmサイドハンドルなし
全長258mm重量1.7kg
付属品集塵アダプター(ダイヤ用)、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、ダイヤモンドカッター(105mm)替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4
             ストップカーボン:EA813HH-14
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top