すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864BD-160B

品名 : 電話機(コードレス/子機1台付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番VE-GD56DL-N
仕様本体+子機1台液晶サイズ2.8型(子機:1.8型)
サイズ親機:159(W)×189(D)×78(H)mm、
子機:49(W)×25(D)×175(H)mm
重量親機:約510g(受話子機含)、
子機:約140g(電池パック含)、
充電台:約155g
付属品受話子機、電話機コード、
ACアダプター(親機)、コードレス子機、
電池パック、電池カバー、子機充電台
カラーピンクゴールド
ナンバーディスプレイ対応
停電時でも通話ができる「簡易停電通話」機能付
電話に出る前に相手を確認できる「あんしん対応」機能搭載
光って分かりやすい「着信お知らせLED」を子機に搭載
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載
販売価格

19,600(税抜)/ 21,560円(税込)

カタログ価格

19,600円(税抜)/21,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 06:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864BD-280A
バリエーション一覧
EA864BD-160B 電話機(コードレス/子機1台付)
EA864BD-170B 電話機(コードレス/子機2台付)
その他関連
オプションEA864BD-161 : 電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用)
オプションEA864BD-281 : 電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top