メーカー | ムサシ | 型番 | C-AC8160 |
---|
防雨構造 | IP44 | 電源 | AC100V(コード長:3m) |
---|
光源 | LED8W×2灯 | 検知方式 | 焦電型赤外線センサー |
---|
検知エリア | 140°最遠約8m | 点灯時間 | 15秒~5分 |
---|
全光束 | 約1500ルーメン | 接続コード長 | 約3m |
---|
サイズ | 295×132×146(H)mm | 重量 | 約860g(クランプ・延長アーム除く) |
---|
付属品 | L型ボルトセット×1セット、取付けねじ×2本、プラスチック製プラグ×2本、延長アームセット×1個、クランプ台×1個、マイクロSDHCカード8GB×1枚、マイクロSDカードアダプター×1枚 | | |
---|
延長アーム付属 |
照らす×撮る×見張る、トリプル防犯 |
モード切替(常夜灯 ON/OFF) |
昼夜切替(夜だけ点灯・昼でも点灯) |
人を感知して点灯・録画、パソコンで簡単確認ができるのでお手軽に防犯できます。 |
ハイビジョン、92万画素の録画機能で屋内・屋外に使用できます。 |