すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-2

品名 : 防犯用ダミーカメラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番VHC-D820L
赤外線照明自動点灯(DC12V入力時)電源電圧DC12V(DC10.5~15V ) 極性あり
消費電流330mA (DC12V入力時)使用可能周囲温度-10℃~+50℃ (結露なきこと)
防塵・防水性IEC規格 IP66準拠設置場所屋外/屋内
取付方法天井設置/壁面設置 対応カメラ取付台ケーブル保護対応、3軸可動対応
サイズカメラ:101(W)×110(H)×248(L)mm
ブラケット:φ98×96(L)mm
重量約1300g
シルバー材質アルミダイカスト
付属品電源接続コード ×1本、
六角レンチ(4mm)×1本、
カメラ固定ネジ ×3本、
樹脂アンカー×3本、
自己融着テープ×1本
取扱説明書
DC12Vを供給すると、照度センサーにより赤外線照明が自動で点灯します。
赤外線照明を搭載していますので、デイナイトカメラの補助照明としても使用できます。
防水構造で屋外にそのまま設置できます。(IEC規格:IP66準拠)
販売価格

22,200(税抜)/ 24,420円(税込)

カタログ価格

22,200円(税抜)/24,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CD-623
  • 品番

    EA864CD-623

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ