すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-410

品名 : ワイヤレス防犯カメラ(屋内用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

撮影範囲水平355°
垂直90°
有効画素数200万画素
赤外線照射距離10m電源AC100V
サイズ(W×D×H)mm101×108×136重量(g)298
イメージセンサー1/3”CMOS動画圧縮形式H.264
フレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)保存メディアmicroSDHCカード(128GBまで)※別売
記録時間約10~11日間(128GB使用時)
※時間は目安です。撮影環境により変化します。
対応OSiOS/ Android
赤外線ライト可視タイプ消費電力~8W
解像度1920×1080/640×480px無線LAN2.4GHz IEEE802.11b/g/n
材質ABS樹脂ホワイト
機能録画・動体検知・スマホ撮影(録画・写真)・赤外線ライト・映像共有 ※録画は音声付カメラ共有カメラ1台を5人で共有、スマホ1台で30台までカメラの登録が可能
動作環境温度0℃~40℃湿度90%未満
※結露なきこと
付属品リセットピン、取付ブラケット、ネジ、電源コード、ACアダプタ・2.5mマイクロBケーブル同梱、取扱説明書
全周映像のパノラマ表示をタップすると、一気にカメラが旋回し、見たい場所に視野が移動します。
無線LANルーター通信の場合は屋外からモバイル通信(4G/LTE)を使ってお部屋を確認できます。
タイムラインを引っ張るだけで過去録画を見る事ができます。
カメラが動きを検知すると、アプリがアラート音でお知らせします。
アラート音でお知らせした異変部分は、動画で確認することができます。
スピーカー搭載。スマホで声かけすると、声が届きます。
カメラの映像を共有できます。
完全な暗闇を10mまで撮影OK。※赤外線ライト撮影はモノクロです。
【保存メディア】microSDHCカード(128GBまで)※別売
上下90°、左右355°、スマートフォンでタップするだけでカメラが自在に動きます。
屋内用
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CD-133
  • 品番

    EA864CD-133

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top