すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA897AH

品名 : AC100V/DC14.4V [充電式]送風機セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番UF18DSDL(NN)※ESCOオリジナルセット品
ファン径140mm電源AC100V、14.4V
風速2段階(強モード190/弱モード160m/min)サイズ256(W)×199(D)×252(H)mm
重量0.9kg(本体のみ)付属品ACアダプタ、バッテリー、充電器樹脂ケース
ケース内寸435×305×280(H)mm(底面は、410×280mm)ケース外寸538×359×347(H)mm
販売価格

40,600円(税抜)/ 44,660円(税込)

カタログ価格

40,600円(税抜)/44,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/03 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA897AH-3
  • 品番

    EA897AH-3

  • コメント

    変更点:バッテリー容量(3.0→6.0Ah)

その他関連
セット商品EA897AH-2 : AC100V/DC14.4・18V [充電式]送風機
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top