すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897CW-23

品名 : 1000x 700mm/10W 電気毛布(USBポート/ブラウン)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HW-HBK
サイズ1000×700mm重量(g)520
消費電力10W材質ブランケット本体:ポリエステル100%(ベロア生地)
カラーブラウン入力電圧5V
入力電流2A待機電力0.7W
給電ケーブルコード長:1200mm、入力ポート:USB Type-A  コントローラー(温度調節)4段階
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。
熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。
使い方3WAY
ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って
速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」
即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用
布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。
コンセントのない所でも使用可能
USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。
丸洗い可能
接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。
ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。
2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
販売価格

9,780(税抜)/ 10,758円(税込)

カタログ価格

9,780円(税抜)/10,758円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/05/09 00:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0067ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top