すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897ES-30A

品名 : AC100V/ 50W/φ30cm 換気扇(低騒音型)

仕様

メーカー三菱電機型番EWF-30BSA2
電源AC100V(50/60Hz)消費電力(50/60Hz)56W/65W
サイズ(mm)420×420×197(D)羽根径30cm
埋込寸法42cm角重量(kg)5.7
騒音値(dB)36/39.5材質本体取付枠・モーター・モーターカバー:溶融めっき鋼板
羽根:鋼板
取付板:平鋼
公称出力50W電圧100V
風量(50/60Hz)1680/1980m3/h
低騒音型
ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
近接設置可能
(ただし吸入側に遮へい物や極端な風格の曲がりがある場所には設置できません。)
屋内型
販売価格

43,600(税抜)/ 47,960円(税込)

カタログ価格

43,600円(税抜)/47,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/17 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0065ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA897ES-20A AC100V/ 15W/φ20cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-25A AC100V/ 25W/φ25cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-30A AC100V/ 50W/φ30cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-35AA AC100V/100W/φ35cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-35B AC100V/150W/φ35cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-40C AC100V/200W/φ40cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-40AA AC100V/ 50W/φ40cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-40BA AC100V/100W/φ40cm 換気扇(低騒音型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ64ページ
  • エスコ便利カタログ65ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top