すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897ES-40A

品名 : AC100V/ 50W/φ40cm 換気扇(低騒音型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱電機型番EWG-40BSA
羽根径40cm埋込寸法52cm角
電源AC100V消費電力(50/60Hz)60.50/70W
材質本体取付枠・モーター・モーターカバー:溶融めっき鋼板
羽根:鋼板
取付板:平鋼
サイズ520×520×223(D)mm
重量8.4kg騒音(50/60Hz)33/36dB
風量(50/60Hz)2340/2700m3/h公称出力50W
低騒音型
工場・作業場・倉庫用
ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
近接設置可能
(ただし吸入側に遮へい物や極端な風格の曲がりがある場所には設置できません。)
販売価格

52,100(税抜)/ 57,310円(税込)

カタログ価格

52,100円(税抜)/57,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897ES-40B
  • 品番

    EA897ES-40B

  • コメント

    商品電力、騒音値などの違い

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
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
最近見た商品

page top