すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TE-1A

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカトミ型番N407-TC
サイズ400(W)×430(D)×820(H)mm重量約40kg
電源単相100V 50/60Hz消費電力(50/60Hz)強:810/1005W
弱:770/945W
コード長2mドレンタンク容量5L
冷房能力(50/60Hz)2.2/2.5kWスイッチロータリー式(停止・弱・強)
コンプレッサー全閉型ロータリー(出力0.75kW)付属品ドレンホース
排熱ダクト
冷風ダクト
新冷媒(R407C)採用
風量調節可能(強・弱)
全開型ファンモーター搭載
自動首振りスイッチ、キャスター付
リトルドレン構造により小型タンク採用。
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。
販売価格

80,000(税抜)/ 88,000円(税込)

カタログ価格

80,000円(税抜)/88,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 12:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA897TE-1C
  • 品番

    EA897TE-1C

  • コメント

    変更点:消費電力、重量

その他関連
オプションEA897TE-21 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-22 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ