すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897VH-2

品名 : AC100V/1.2kW 温風発生機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー八光電機(HAKKO)型番HAD1012
電源100V(50/60Hz)ヒーター容量1.2kw
サイズ260(W)×560(L)×569(H)mm風量3.9/4.6m3/min
温度制御方式サーモスタッドによるON/OFF制御重量24kg
30~70℃の低温度の発生器で壁紙貼り、コンクリート施工後の養生に!
販売価格

287,000(税抜)/ 315,700円(税込)

カタログ価格

287,000円(税抜)/315,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/31 18:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0903ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ902ページ
  • エスコ便利カタログ903ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top