すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CA-2B

品名 : 300mm チェーンソー(電動)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番CS-3002
有効切断長300mm電源100V・790(W)・8.3(A)
オイルタンク容量100mlサイズ176(W)×570(L)×175(H)mm
コード長2m重量2.2㎏
付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5㎜(本体収納)、チェンオイル(50ml)、取扱説明書
ソーチェンは、オレゴン製90PXタイプを採用。信頼の品質で安定した切れ味です。
ハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用。
従来より約6センチコンパクトになったボディは、操作しやすく収納にも便利です。
タンク容量はたっぷり100ml。余分なオイルを循環し再利用するオイルリターン機構を採用し、長い時間使用できます。
モーター冷却用の風窓は、ブラインド構造を採用。故障の原因となる小石の侵入を防ぎます。
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/10 06:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898CA-2C
  • 品番

    EA898CA-2C

  • コメント

    ブランド変更(リョービ→京セラ)

その他関連
部品EA898CZ-5C : [EA898CA-2B用] 300mm チェーンソー替刃
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top