すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CG-3

品名 : 350mm チェーンソー(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番ES-3035
サイズ604(L)×230(W)×245(H)mm重量4.0kg
付属品ソケットレンチ、チェンカバー
排出ガス3次自主規制適合品
有効切断長さ350mm燃料混合ガソリン(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1[FC/FDグレード])
排気量30.1ml燃料タンク容量0.25L
オイルタンク容量0.15L替刃EA898CG-10
面倒なソーチェーンの張り調整が、マイナスドライバーで本体横から簡単にできるインデンズドライバー仕様
追加説明●長さ(ガイドバー・ソーチェンを除く)…260mm
●質量(ガイドバー・ソーチェンを除く)…3.4kg

販売価格

33,300(税抜)/ 36,630円(税込)

カタログ価格

33,300円(税抜)/36,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898CG-3A
  • 品番

    EA898CG-3A

  • コメント

    ブランド変更(リョービ→京セラ)

その他関連
部品EA898CG-10 : [EA898CG-3,-4用] 替刃
部品EA898CZ-58 : [EA898CG-3用] ガイドバー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top