すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RA-25A

品名 : 25.2V/4000mAh 交換バッテリー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番B-2540L
リチウムイオン電池
電圧25.2V容量4,000mAh
質量1.0kg適用機種(旧)EA898RA-1
販売価格

23,900(税抜)/ 26,290円(税込)

カタログ価格

23,900円(税抜)/26,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA898RB-26 : DC25.2V 草刈機(充電式)
本体EA898RB-27 : DC25.2V 草刈機(充電式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top