すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RB-1

品名 : AC100V/180W 草刈機(電動)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー京セラ型番AK-1800
※注意※【お客様組立品】刈刃サイズφ160mm
全長1400mm重量1.8kg
電源AC100・180W・2A回転数3600回/分
コード長0.25m付属品六角棒レンチ、レンチピン、10m延長コード、金属8枚刃、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)
二重絶縁
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898RB-21A
  • 品番

    EA898RB-21A

  • コメント

    充電式(18Vバッテリー仕様)

その他関連
オプションEA898B-131A : 160mmx 8T 草刈機用替刃
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF