すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RC-23SB

品名 : φ255mm 草刈機セット(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー京セラ型番EKM-2630※ESCOオリジナルセット品
※注意※【お客様組立品】セット内容・φ255草刈機(エンジン付)
・255㎜×40T超硬チップソー(草刈機用)
・2.4×5㎜ナイロンカッター(草刈機用)
・草刈機用安全カバー
・手袋(ポリウレタン・迷彩)
<本体仕様>
使用燃料混合50:1=レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級)燃料タンク容量0.6L
排気量25.6mLキャブレタダイヤフラム(バタフライ)式
点火方式電子点火点火プラグNGK BPMR8Y
刈刃サイズチップソー40枚刃(255㎜)サイズ1770(L)×610(W)×305(H)㎜
重量4.9kg付属品刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ、両口スパナ
3次規制適合
Kスタート:始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
両手ハンドルタイプ:両手でしっかりと、平面の多い所での作業に
便利:スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ
低燃費:クリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ
安全:レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構
軽量:部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。
販売価格

44,900(税抜)/ 49,390円(税込)

カタログ価格

44,900円(税抜)/49,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 14:58現在)

更新
商品入数1販売単位St

この商品には、7点のバリエーションがあります。

代替品

EA898RC-25SB
バリエーション一覧
EA898RC-25SA φ230mm 草刈機セット(エンジン付)
EA898RC-25SB φ230mm 草刈機セット(エンジン付)
EA898RC-23SB φ255mm 草刈機セット(エンジン付)
EA898RC-23SC φ255mm 草刈機セット(エンジン付)
EA898RC-25B φ230mm 草刈機(エンジン付)
EA898RC-37B φ230mm 草刈機(エンジン付)
EA898RC-23C φ255mm 草刈機(エンジン付)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top