すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898S-1

品名 : AC100V/1450W ガーデンシュレッダー(電動)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番GS-2020
電源AC100V・1450Wサイズ630×460×925(H)mm
コード長5m最大粉砕枝径φ30mm
騒音値78.4dB付属品シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ
かさばる枝木を約1/10に粉砕します。
粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
過負荷保護機能、二重絶縁
容量60L重量(kg)19.8
販売価格

45,200(税抜)/ 49,720円(税込)

カタログ価格

45,200円(税抜)/49,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898S-1A
  • 品番

    EA898S-1A

  • コメント

    ブランド変更(リョービ→京セラ)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top