すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898S-21

品名 : ガーデンシュレッダー(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーナカトミ型番GES-196
燃料タンク容量2.5L重量65kg
使用燃料無鉛ガソリンサイズ700×710×1045(H)mm
連続使用時間約2時間最大粉砕枝径φ65mm
騒音値約110dB始動方式リコイルスターター
タイヤ付きで楽に移動ができます。
エンジン式なので電動のように場所が限定されません
販売価格

144,000(税抜)/ 158,400円(税込)

カタログ価格

144,000円(税抜)/158,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/10 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top