すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898S-31

品名 : AC100V/245W ガーデンミキサー(63L)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアルミス型番ACA-25L
※注意※【お客様組立品】容量63L
混合量25L重量(kg)26
電源AC100V(50/60Hz)消費電力245W
サイズ500(W)×960(D)×710(H)mmドラム口径約260mm
電源コード約1.8m回転数23rpm
材質樹脂
錆びない。漏れない。とにかく静か。
コンクリートは勿論、飼料や肥料などさまざまな材料に対応できます。
販売価格

72,100(税抜)/ 79,310円(税込)

カタログ価格

72,100円(税抜)/79,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 00:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898S-27
  • 品番

    EA898S-27

  • コメント

    変更点:容量、重さ

バリエーション一覧
EA898S-31 AC100V/245W ガーデンミキサー(63L)
EA898S-32 AC100V/245W ガーデンミキサー(120L)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top